NKX70
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 70 mm, 3-3/4 pulg. OD, 40 mm ancho
Artículo MI #00124890
No. Fabricante NKX70
Precio620.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 70 mm, 3-3/4 pulg. OD, 40 mm ancho
Artículo MI #00124890
No. Fabricante NKX70
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
Su precio$620.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX70-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de empuje
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20700 lbf
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKX
  • UPC_NO
    4012802732221
  • Peso
    1.48 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo