Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior95 mm
- Ancho general40 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial19760 lbf
- RPM Máx.3400 rpm
- BridasSin brida
- SerieNAXK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleJR60x70x25
- Estándares cumplidosDIN 5429
- UPC_NO605790187742
- Peso1.45 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja combinado
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja