NF307M

NSK
NF307M

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro exterior, 21 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00124929
No. Fabricante NF307M
Precio367.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NF307M

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro exterior, 21 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00124929
No. Fabricante NF307M
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
Precio367.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NF 307 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    9500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquina herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de oscilador de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo petrolífero de fresadoras de acero (toma de bomba), transmisiones, turbinas
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Radio de filete
    0.059 pulg.
  • Serie
    3
  • Peso
    1.19 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176068959
  • UPC_NO
    029176068959
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo