NJ221-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
NJ221-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 105 mm D.I., 190 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00124999
No. Fabricante NJ221-E-TVP2
Precio1,224.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NJ221-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 105 mm D.I., 190 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00124999
No. Fabricante NJ221-E-TVP2
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
Precio1,224.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ221-E-XL-TVP2
  • Los cojinetes de rodillos cilíndricos de una hilera con jaula son unidades que comprenden anillos internos y externos sólidos junto con conjuntos de rodillos cilíndricos y jaulas
  • Los anillos exteriores tienen nervaduras rígidas a ambos lados o no tienen nervaduras, los anillos interiores tienen una o dos nervaduras rígidas o están diseñados sin nervaduras
  • La jaula evita que los rodillos cilíndricos entren en contacto entre sí durante el enrollado
  • NJ: dos bridas exteriores, una brida interior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    4350 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    NJ2
  • Peso
    9.20 lb
  • UPC_NO
    4012801379922
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos