Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno150 mm
- Diámetro exterior270 mm
- Ancho general270 mm
- Autorización internaC4
- BridasUna brida en el anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 120 °C
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- RPM máximas (aceite)2800 rpm
- RPM máximas (grasa)2200 rpm
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Tipo de jaulaDiseño de alta capacidad
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho del anillo interior45 mm
- Ancho del anillo exterior45 mm
- Radio de filete2.5 mm
- Serie23
- Peso23.15 lb
- Número de Upc del fabricante029176036200
- UPC_NO029176036200
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación