Motion
NJ 406 J

SKF
NJ 406 J

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125115
No. Fabricante NJ 406 J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 406 J

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125115
No. Fabricante NJ 406 J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 406 J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Máquinas de tipo pistón, fresadoras de rodillo, husillos/herramientas de máquina
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    NJ4
  • Peso
    1.78 lb
  • UPC_NO
    7316577064035
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos