Motion
NJ408G1

NTN
NJ408G1

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 40 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00125126
No. Fabricante NJ408G1
Precio882.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ408G1

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 40 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00125126
No. Fabricante NJ408G1
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
Precio882.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ408G1 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    (2) Anillo exterior, (1) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Peso
    3.009 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359124583
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos