Motion
NJ2204W

NSK
NJ2204W

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro exterior, 18 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00125185
No. Fabricante NJ2204W
Precio136.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ2204W

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro exterior, 18 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00125185
No. Fabricante NJ2204W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$136.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2204 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    16000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    22
  • Peso
    0.26 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176068348
  • UPC_NO
    029176068348
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo