Motion
NJ2205-E-TVP2-C3

FAG (Schaeffler)
NJ2205-E-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00125190
No. Fabricante NJ2205-E-TVP2-C3
Precio176.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NJ2205-E-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00125190
No. Fabricante NJ2205-E-TVP2-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$176.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2205-E-XL-TVP2-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C3
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    17200 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    NJ22
  • Peso
    0.37 lb
  • UPC_NO
    4012801018685
  • Localización
    Semilocalización
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos