Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general62 mm
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- Material de la jaulaAcero prensado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Peso0.60 lb
- Número de Upc del fabricante029176023958
- UPC_NO029176023958
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación