Motion
NJ2210-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
NJ2210-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125248
No. Fabricante NJ2210-E-TVP2
Precio289.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NJ2210-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125248
No. Fabricante NJ2210-E-TVP2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$289.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2210-E-XL-TVP2 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    NJ22
  • Peso
    1.29 lb
  • UPC_NO
    4054371440701
  • Localización
    Semilocalización
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos