Motion
N206-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
N206-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125256
No. Fabricante N206-E-TVP2
Precio174.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
N206-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125256
No. Fabricante N206-E-TVP2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio174.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N206-E-XL-TVP2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    14200 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    N2
  • Peso
    0.44 lb
  • UPC_NO
    4012801174855
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos