Motion
NJ2219-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
NJ2219-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125343
No. Fabricante NJ2219-E-TVP2
Price$1,170.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NJ2219-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125343
No. Fabricante NJ2219-E-TVP2
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
Price$1,170.52/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2219-E-XL-TVP2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    4850 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    NJ22
  • Peso
    8.69 lb
  • UPC_NO
    4012801228268
  • Localización
    Semilocalización
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo