Motion
NJ2224-E-M1

FAG (Schaeffler)
NJ2224-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125363
No. Fabricante NJ2224-E-M1
Precio4,529.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NJ2224-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125363
No. Fabricante NJ2224-E-M1
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
Precio4,529.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2224-E-XL-M1 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    NJ22
  • Peso
    20.62 lb
  • UPC_NO
    4012801380805
  • Localización
    Semilocalización
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos