Motion
NJ2310W

NSK
NJ2310W

NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 40 mm W, 187000 N Dynamic/187000 N Static Load
Artículo MI #00125441
No. Fabricante NJ2310W
Precio512.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ2310W

NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 40 mm W, 187000 N Dynamic/187000 N Static Load
Artículo MI #00125441
No. Fabricante NJ2310W
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
Precio512.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2310 W BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    110 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176050367
  • UPC_NO
    029176050367
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo