Motion
NJ 2317 ECP

SKF
NJ 2317 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00125496
No. Fabricante NJ 2317 ECP
Precio2,297.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2317 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00125496
No. Fabricante NJ 2317 ECP
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
Su precio$2,297.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2317 ECP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    (1) Brida en anillo interior, (2) Bridas en anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    23
  • Peso
    15.65 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577056016
  • UPC_NO
    7316577056016
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos