Motion
NA6904
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00125548
No. Fabricante NA6904
Precio121.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00125548
No. Fabricante NA6904

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$121.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6904-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    11500 lbf
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Autorización interna
    CN
  • UPC_NO
    4012802251616
  • Peso
    0.37 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo radial
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo