Motion
NNU 4920 BK/SPW33

SKF
NNU 4920 BK/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 100 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #00125600
No. Fabricante NNU 4920 BK/SPW33
Precio2,979.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4920 BK/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 100 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #00125600
No. Fabricante NNU 4920 BK/SPW33
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
Precio2,979.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU 4920 BK/SPW33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • ABEC
    ABEC 5
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo interior, (2) Bridas en anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6300 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM máximas (grasa)
    5600 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    49
  • Peso
    4.53 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316576611674
  • UPC_NO
    7316576611674
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo