Motion
NNU 4921 B/SPW33

SKF
NNU 4921 B/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 105 mm D.I., 145 mm D.E., 40 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #00125607
No. Fabricante NNU 4921 B/SPW33
Price$3,226.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4921 B/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 105 mm D.I., 145 mm D.E., 40 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #00125607
No. Fabricante NNU 4921 B/SPW33
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
Price$3,226.70/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU 4921 B/SPW33 PREC RODILLO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 5
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    3 Bridas de anillo exterior
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • RPM máximas (aceite)
    6000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    49
  • Peso
    4.39 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014801
  • UPC_NO
    7316577014801
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo