Motion
NNU4922SK.M.SP

FAG (Schaeffler)
NNU4922SK.M.SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 110 mm de D.I., 150 mm de D.E., 40 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00125609
No. Fabricante NNU4922SK.M.SP
Precio2,393.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NNU4922SK.M.SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 110 mm de D.I., 150 mm de D.E., 40 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00125609
No. Fabricante NNU4922SK.M.SP
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
Precio2,393.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU4922-S-K-M-SP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (3) Anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    NNU49
  • UPC_NO
    4012801231954
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos