Motion
NNU4940-S-K-M-SP

FAG (Schaeffler)
NNU4940-S-K-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 200 mm D.I., 280 mm D.E., 80 mm de ancho, espacio interno SP
Artículo MI #00125648
No. Fabricante NNU4940-S-K-M-SP
Precio9,252.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NNU4940-S-K-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 200 mm D.I., 280 mm D.E., 80 mm de ancho, espacio interno SP
Artículo MI #00125648
No. Fabricante NNU4940-S-K-M-SP
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
Precio9,252.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU4940-S-K-M-SP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Autorización interna
    SP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Número de Upc del fabricante
    4012801232074
  • UPC_NO
    4012801232074
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos