Motion
NNU 4980 BK/SPW33

SKF
NNU 4980 BK/SPW33

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 140 mm Ancho
Artículo MI #00125676
No. Fabricante NNU 4980 BK/SPW33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4980 BK/SPW33

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 140 mm Ancho
Artículo MI #00125676
No. Fabricante NNU 4980 BK/SPW33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU 4980 BKSP PRECISION ROLLER BRG
  • Alta capacidad de carga radial Muy alta rigidez y alta precisión de funcionamiento Minimizar el ruido, la vibración y la generación de calor Acomodar el desplazamiento axial en ambas direcciones Función de lubricación Sección fina que permite un diseño de aplicación compacto

Especificaciones

  • Diámetro interno
    400 mm
  • Diámetro exterior
    540 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos