Motion
NU206ET

NSK
NU206ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125715
No. Fabricante NU206ET
Precio136.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU206ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125715
No. Fabricante NU206ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$136.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 206 ET BRG
  • En virtud del contacto de línea entre los elementos rodantes y las canalizaciones, los cojinetes de rodillos cilíndricos tienen una alta capacidad de carga radial y son adecuados para aplicaciones de alta velocidad
  • Con un diseño patentado de jaula de alta resistencia en acero prensado, nuestros rodamientos cilíndricos de rodillos están compuestos de latón o poliamida mecanizados y ofrecen bajo ruido, baja generación de calor y, para aplicaciones más exigentes, se pueden suministrar en una gama de materiales especiales avanzados
  • NU: Dos bridas exteriores, sin brida interior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    13000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquinas herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de osciladores de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo de aceite de fresadoras de acero (jack de bomba), motores de tracción (NH y NU), transmisiones, turbinas
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Serie
    200
  • Peso
    0.42 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176067877
  • UPC_NO
    029176067877
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo