Descripción general
- En virtud del contacto de línea entre los elementos rodantes y las canalizaciones, los cojinetes de rodillos cilíndricos tienen una alta capacidad de carga radial y son adecuados para aplicaciones de alta velocidad
- Con un diseño patentado de jaula de alta resistencia en acero prensado, nuestros rodamientos cilíndricos de rodillos están compuestos de latón o poliamida mecanizados y ofrecen bajo ruido, baja generación de calor y, para aplicaciones más exigentes, se pueden suministrar en una gama de materiales especiales avanzados
- NU: Dos bridas exteriores, sin brida interior
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general72 mm
- Separación del anilloAnillo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.11000 rpm
- RPM máximas (aceite)11000 rpm
- RPM máximas (grasa)9500 rpm
- Material de la jaulaPoliamida
- Tipo de jaulaDiseño de alta capacidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- AplicaciónSopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquinas herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de osciladores de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo de aceite de fresadoras de acero (jack de bomba), motores de tracción (NH y NU), transmisiones, turbinas
- Ancho del anillo interior17 mm
- Ancho del anillo exterior17 mm
- Radio de filete0.024 pulg.
- Serie200
- Peso0.64 lb
- Número de Upc del fabricante029176023453
- UPC_NO029176023453
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación