Motion
NU207ETC3

NSK
NU207ETC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 72 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 58000 N Dynamic/50000 N Static Load
Artículo MI #00125768
No. Fabricante NU207ETC3
Precio183.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU207ETC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 72 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 58000 N Dynamic/50000 N Static Load
Artículo MI #00125768
No. Fabricante NU207ETC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio183.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 207 ETC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9500 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    0.65 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176023361
  • UPC_NO
    029176023361
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo