Motion
NU220ET

NSK
NU220ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 190 mm D.E., 34 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125783
No. Fabricante NU220ET
Price$828.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU220ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 190 mm D.E., 34 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00125783
No. Fabricante NU220ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$828.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 220 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    180 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4300 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM máximas (grasa)
    3600 rpm
  • Material de la jaula
    Resina de poliamida 66
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Ancho del anillo exterior
    34 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    NU200
  • Peso
    7.5 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176402890
  • UPC_NO
    029176402890
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo