Motion
NU 244 M

NSK
NU 244 M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 220 mm DI, 400 mm DE, 65 mm de ancho
Artículo MI #00125871
No. Fabricante NU 244 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU 244 M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 220 mm DI, 400 mm DE, 65 mm de ancho
Artículo MI #00125871
No. Fabricante NU 244 M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE NU 244 M

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    82.67 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176069987
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo