Motion
NU1007M

NSK
NU1007M

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 62 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126066
No. Fabricante NU1007M
Precio304.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU1007M

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 62 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126066
No. Fabricante NU1007M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$304.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 1007 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    13000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    10
  • Peso
    0.4 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176401671
  • UPC_NO
    029176401671
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo