Motion
NU1013M

NSK
NU1013M

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00126096
No. Fabricante NU1013M
Precio536.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU1013M

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00126096
No. Fabricante NU1013M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$536.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 1013 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    17600 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquinas herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de osciladores de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo de aceite de fresadoras de acero (jack de bomba), motores de tracción (NH y NU), transmisiones, turbinas
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Serie
    N1000
  • Peso
    1.06 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176071430
  • UPC_NO
    029176071430
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo