Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general110 mm
- Separación del anilloAnillo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.9900 rpm
- RPM máximas (aceite)7100 rpm
- RPM máximas (grasa)6000 rpm
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- AplicaciónSopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquinas herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de osciladores de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo de aceite de fresadoras de acero (jack de bomba), motores de tracción (NH y NU), transmisiones, turbinas
- Ancho del anillo interior20 mm
- Ancho del anillo exterior20 mm
- Radio de filete0.0394 pulg.
- Serie10
- Peso1.50 lb
- Número de Upc del fabricante029176070051
- UPC_NO029176070051
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación