Motion
NU 418 J

SKF
NU 418 J

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 225 mm DE, 54 mm de ancho
Artículo MI #00126123
No. Fabricante NU 418 J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 418 J

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 225 mm DE, 54 mm de ancho
Artículo MI #00126123
No. Fabricante NU 418 J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 418 J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior, anillo interior sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    NU
  • Peso
    22.97 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577012845
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos