Motion
NU1020MC3

NSK
NU1020MC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 150 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00126132
No. Fabricante NU1020MC3
Precio991.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU1020MC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 150 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00126132
No. Fabricante NU1020MC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio991.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1020MC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    5300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    10
  • Peso
    3.24 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176401886
  • UPC_NO
    029176401886
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo