Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno110 mm
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Radio de filete2 mm
- Código de armonización8482500000
- Ancho del anillo interior28 mm
- Autorización internaCN
- Número de Upc del fabricante029176401923
- RPM máximas (grasa)3800 rpm
- RPM máximas (aceite)4500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 120 °C
- Ancho del anillo exterior28 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ancho general170 mm
- UPC_NO029176401923
- Serie10
- Peso5 lb
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación