Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo19 mm
- Diámetro interno6 mm
- Ancho del rodillo11 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +140 °C
- Capacidad de carga dinámica radial790 lbf
- Capacidad de carga estática radial880 lbf
- RPM Máx.20000 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Tipo de selloSellos de separación
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieNATR
- Número de Upc del fabricante4054364022365
- UPC_NO4054364022365
- Peso0.07 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación