Motion
NU 1064 MA

SKF
NU 1064 MA

Rodamiento de rodillos cilíndricos radiales - Recto, 320 mm D.I., 480 mm D.E., 74 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126221
No. Fabricante NU 1064 MA
Precio25,038.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 1064 MA

Rodamiento de rodillos cilíndricos radiales - Recto, 320 mm D.I., 480 mm D.E., 74 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126221
No. Fabricante NU 1064 MA
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
Precio25,038.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 1064 MA BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    480 mm
  • Ancho general
    74 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior, anillo interior sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    10
  • Peso
    142.86 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577013019
  • UPC_NO
    7316577013019
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos