Motion
NU2210W

NSK
NU2210W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 90 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #00126300
No. Fabricante NU2210W
Precio258.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU2210W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 90 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #00126300
No. Fabricante NU2210W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio258.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2210 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    1.26 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176071256
  • UPC_NO
    029176071256
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo