Motion
NU2217ETC3

NSK
NU2217ETC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00126368
No. Fabricante NU2217ETC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU2217ETC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00126368
No. Fabricante NU2217ETC3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2217 C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Autorización interna
    C3
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Peso
    5.38 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo