Motion
NU2222W

NSK
NU2222W

NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 110 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 53 mm W, 470000 N Dynamic/515000 N Static Load
Artículo MI #00126405
No. Fabricante NU2222W
Precio1,946.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU2222W

NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 110 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 53 mm W, 470000 N Dynamic/515000 N Static Load
Artículo MI #00126405
No. Fabricante NU2222W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,946.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2222 W BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176403392
  • UPC_NO
    029176403392
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo