Motion
NU2240-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NU2240-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 200 mm D.I., 360 mm D.E., 98 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00126448
No. Fabricante NU2240-E-M1-C3
Precio12,516.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NU2240-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 200 mm D.I., 360 mm D.E., 98 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00126448
No. Fabricante NU2240-E-M1-C3
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
Su precio$12,516.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2240-E-M1-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    98 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C3
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    2850 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    NU22
  • Peso
    99.22 lb
  • UPC_NO
    4012801338615
  • Localización
    No ubicación
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos