Motion
NU2305ET

NSK
NU2305ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 24 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00126471
No. Fabricante NU2305ET
Precio164.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU2305ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 24 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00126471
No. Fabricante NU2305ET
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
Precio164.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2305 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    23
  • Peso
    0.75 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176075377
  • UPC_NO
    029176075377
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo