Motion
NU2311-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NU2311-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 43 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00126563
No. Fabricante NU2311-E-M1-C3
Precio985.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NU2311-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 43 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00126563
No. Fabricante NU2311-E-M1-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio985.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2311-E-XL-M1-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C3
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    NU23
  • Peso
    5.37 lb
  • UPC_NO
    4012801397704
  • Localización
    No ubicación
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos