Motion
NU2316ET

NSK
NU2316ET

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 170 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126576
No. Fabricante NU2316ET
Price$1,364.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU2316ET

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 170 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126576
No. Fabricante NU2316ET
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
Price$1,364.97/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2316 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    4000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    23
  • Peso
    12.63 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176416668
  • UPC_NO
    029176416668
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo