Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo35 mm
- Ancho del rodillo18 mm
- Diámetro del pasador16 mm
- Longitud del poste1-1/4 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM16 x 1,5
- Capacidad de carga dinámica radial3600 lbf
- Capacidad de carga estática radial4100 lbf
- Par de apriete42.773 pies-libras
- RPM Máx.6500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- UPC_NO4012802422221
- Peso0.45 lb
- Ancho general2-1/16 pulg.
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación