Motion
KR35LL

NTN
KR35LL

Seguidor de leva con corona - 35 Diámetro del rodillo, 19 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #00126649
No. Fabricante KR35LL
Precio196.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KR35LL

Seguidor de leva con corona - 35 Diámetro del rodillo, 19 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #00126649
No. Fabricante KR35LL
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
Su precio$196.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KR35LL RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    35
  • Ancho del rodillo
    19 mm
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Diámetro del pasador
    16 mm
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    0.6693 pulg.; 17.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x1.5
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Longitud total
    52 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Par de apriete
    52.0 N·m
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • Número de Upc del fabricante
    4547359091304
  • UPC_NO
    4547359091304
  • Peso
    0.373 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos