Motion
NUKR35-X
Seguidor de leva plano - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00126656
No. Fabricante NUKR35-X
Precio202.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00126656
No. Fabricante NUKR35-X
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
Precio202.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO PASADOR NUKR35-X-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4100 lbf
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • UPC_NO
    4012802147827
  • Peso
    0.56 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo