Motion
NUKR35.2SK
Seguidor de leva con corona - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero cromado
Artículo MI #00126661
No. Fabricante NUKR35.2SK
Precio169.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero cromado
Artículo MI #00126661
No. Fabricante NUKR35.2SK
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
Precio169.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR35.2SK BRG

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • UPC_NO
    605790196942
  • Peso
    0.41 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo