Motion
1640151101

McGill (RRX)
1640151101

Seguidores de levas planos y coronados MCFR 40 SX - Serie métricos CAMROL (MCF), 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, 36.5 mm de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00126674
No. Fabricante 1640151101
Precio314.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1640151101

Seguidores de levas planos y coronados MCFR 40 SX - Serie métricos CAMROL (MCF), 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, 36.5 mm de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00126674
No. Fabricante 1640151101
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
Precio314.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFR-40SX SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    40
  • Ancho del rodillo
    20 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    18 mm
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4451 lbf
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFR 40 SX
  • Número de Upc del fabricante
    726166021511
  • UPC_NO
    726166021511
  • Peso
    0.66 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo