Motion
NUKR 47 A

SKF
NUKR 47 A

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie NUKR, 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 40.5 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero
Artículo MI #00126682
No. Fabricante NUKR 47 A
Precio419.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUKR 47 A

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie NUKR, 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 40.5 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero
Artículo MI #00126682
No. Fabricante NUKR 47 A
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
Precio419.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM NUKR 47A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    47 mm
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pasador
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Diámetro exterior
    1.8504 pulg.
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño hexagonal
    6 mm
  • Longitud de la rosca
    0.8268 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Longitud total
    66 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    33.5 kN
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    NUKR
  • Catálogo del fabricante
  • Sello
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    7316571169590
  • UPC_NO
    7316571169590
  • Peso
    1.07 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos