Motion
MCR-47-S
Rodillo de cabeza ranurado seguidor de leva métrica Crowned - Serie MCR, 47 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00126683
No. Fabricante MCR-47-S
Precio187.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza ranurado seguidor de leva métrica Crowned - Serie MCR, 47 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00126683
No. Fabricante MCR-47-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR-47-S MÉTRICO CAM FOLL
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga dinámica
    19500 N
  • Diámetro del rodillo
    47 mm
  • Ancho del rodillo
    20 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    20 mm
  • Capacidad de carga estática
    32000 N
  • Tipo de pasador
    Fila única
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19500 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño de rosca macho
    21
  • Serie
    MCR
  • Número de pieza del OEM
    MCR-47-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MCR-47-S
  • Número de Upc del fabricante
    651041125551
  • UPC_NO
    651041125551
  • Peso
    0.894273127753304 lb
  • Número de filas
    1
  • Material
    52100 o equivalente
  • Información general
    Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior coronado Orificio de ranura del rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo