Motion
NUKR52
Seguidor de leva con corona - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 1-9/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #00126694
No. Fabricante NUKR52
Precio364.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 1-9/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #00126694
No. Fabricante NUKR52

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio364.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR52-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    52 mm
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Diámetro del pasador
    20 mm
  • Longitud del poste
    1-9/16 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Diámetro exterior
    2-1/16 pulg.
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    13/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8400 lbf
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • UPC_NO
    4012802415445
  • Peso
    1.19 lb
  • Ancho general
    2-9/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo